サイクル洗浄ハーフラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(mm)504×252×110 仕様フラット(穴無) 注文コード45990237 品番HK-331
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は外形寸法・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(mm)504×252×110 有効深さ(mm)76 質量(kg)1.05 仕様フラット(穴無) 材質ポリプロピレン 有効内寸(mm)475×225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45990237
2019-11-13
用途:
コップ、ジョッキグラス等の洗浄
飲食業

グラス同志が水流でぶつかりにくく、ひび割れしたり、接触音がしないのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする