石川樹脂工業
石川樹脂工業の 厨房機器・設備・調理機械
石川樹脂工業の 洗浄消毒機器類
石川樹脂工業の 洗浄用ラック
サイクル洗浄ハーフラック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(mm)
504×252×145
仕様
オープン
注文コード
45990255
品番
HK-551
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(mm)
504×252×145
有効深さ(mm)
111
質量(kg)
1.05
仕様
オープン
材質
ポリプロピレン
有効内寸(mm)
475×225