ホールドカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45990334 品番 SBC152103 ブラック
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

折りたたみ式サービスカートです。
キャスター仕様:直径100mm×4個(自在)で2輪ストッパー付です。
積載荷重:157kg(1段52.2kg)です。

材質ポリエチレン、アルミ 外形寸法(mm)752×418×高さ900 折りたたみ寸法(mm)外寸:752×225×高さ1020 棚有効寸法(mm)600×395 棚間隔(mm)285 間口(mm)棚:615 サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする