ホールドカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45990343 品番 SBC203103 ブラック
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

折りたたみ式サービスカートです。
キャスター仕様:直径100mm×4個(自在)で2輪ストッパー付です。
積載荷重:157kg(1段52.2kg)です。

材質ポリエチレン、アルミ 外形寸法(mm)1015×518×高さ920 折りたたみ寸法(mm)外寸:1015×225×高さ1100 棚有効寸法(mm)860×490 棚間隔(mm)上段285、下段310 間口(mm)棚:875 サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする