SFB34-8 フランジユニット シミズ精工 45993026

SFB34-8 フランジユニット シミズ精工 45993026
SFB34-8 フランジユニット シミズ精工 45993026

フランジユニット

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)32
内容量1個注文コード45993026品番SFB34-8
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法A(mm)32寸法B(mm)42寸法C(mm)8.2寸法E(mm)34寸法F(mm)24.4寸法S(mm)4.5寸法t(mm)1.2軸径D(Φmm)8表面処理(フランジ)ブラックオキサイド使用ベアリング608ZZ材質(フランジ)SPCC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45993044
2023-11-12
用途: ベルトサンダーを自作します。そのローラーとして使用

想定通りの品物でした。圧入するようにベアリングを使うには旋盤などで受け材を製作が必要ですが、本品は手軽に適用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 45993044
2024-01-19
用途: 籾のばらまき機に使用
ファーム保坂農・林・水産業

ばら撒き機のローラー部延長時ローラーの固定に利用。

対象商品 : 45993017
2022-08-29
用途: 工作
サービス業

風車の軸受けに使用しました。フランジがついているので、取り付け構造がシンプルにできました。コスパ改良の余地ありです。

対象商品 : 45993017
2022-03-06
用途: 消雪機首振り部に使用
電子工房SAZAN

屋外使用のため、ベアリング上部にカバーをかけることで、全天候型が可能になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45993035
2022-03-01
用途: バンドソーの目立てむ用治具の製作
サービス業

品質及びコストパホーマンスも良く大変満足しています。

対象商品 : 45993035
2019-11-12
用途: 販売機器への組み込み軸受

安価で当日出荷品なので、毎月必要個数をダース単位で購入しております。
今のロットから気がついたのですが、フランジ部の板金へのメッキが濃くなった気がします。以前はメッキが薄めで防錆など不安だったので意匠も良くなって幸いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 45993044
2019-12-29
用途: バイク部品製作

フランジ付きでこのサイズがなかなか無かったが、モノタロウさんのサイトでサイズが書いてあり、希望のものを見つけることが出来た。

対象商品 : 45993026
2019-04-11
用途: 乗り物の軸受として
製造業

趣味で作っている乗り物の動輪部分の軸受として使用しています
ベアリングとして非常に取り付けが楽で助かってます
あと価格もおやさしいのがありがたいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする