東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンエンボス手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
45993615
品番
#30 袋入
在庫数量:残り27点
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
アウトレット
¥439
¥
159
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
27(±0.5)
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
50