※タイプ1
トックベアリング(TOK)
PEシリーズ 耐薬品性ベアリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
35
注文コード
45993622
品番
PE-35-GHP8W1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
11
寸法W1(mm)
1.75
寸法W2(mm)
1.75
寸法d(mm)
8
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
35
幅(mm)
11
タイプ
2
材質(ボール)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方