曜日別特売
PE-35-SHP15 PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK) 45993647

※タイプ1

PE-35-SHP15 PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK) 45993647
PE-35-SHP15 PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK) 45993647
PE-35-SHP15 PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK) 45993647
PE-35-SHP15 PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK) 45993647

PEシリーズ 耐薬品性ベアリング

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)15外径(Φmm)35注文コード45993647品番PE-35-SHP15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。

寸法D(mm)35寸法W(mm)11寸法W1(mm)-寸法W2(mm)-寸法d(mm)15内径(Φmm)15外径(Φmm)35幅(mm)11タイプ1材質(ボール)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする