ポリエチレンエンボス手袋200枚ロール巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200ロール) 注文コード 45993658 品番
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズS 全長(cm)28.5(±0.5) 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)13 手のひらまわり(cm)26 材質ポリエチレン クリア 厚さ(mm)0.03 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする