東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンエンボス手袋200枚ロール巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(200ロール)
注文コード
45993676
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
28.5(±0.5)
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
16
手のひらまわり(cm)
32
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
200