※着用例

スーパーアラミド薄手袋フリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45993929 品番810
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アラミド製できれにくいです。耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。
柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり
一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。

用途
耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。
柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり
一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)約19 材質アラミド ゲージ数10 規格EN388:2003規格 耐摩耗性X 耐切創性3 耐引裂き性X 耐突刺し性X 機能耐切創 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする