※使用例

オールステンレステープカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45994123 品番 KTC-30
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テープリールのないシンプルな設計
オールステンレスなので劣化せず錆びません。
床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。
カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。
底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。

本体へのセット数1 最大テープ外径(Φmm)95 材質18-8ステンレス 最大テープ幅(mm)30
注意
※テープは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする