ダイヤスプレークリア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45994306 品番 No.723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。
キャップで霧・直射切り替えできます。

容量(mL)300 レッド 材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
植物の葉面に液体肥料を撒く
医療・福祉・介護関連業

植物の葉面に液体肥料を撒くのに使っています。安価なものに比べハンドルが握りやすいので作業が疲れません。

対象商品:
45994333
2020-09-17
用途:
レザー、革、ブラ等のリペア
トータルリペアTOWA 様 (サービス業)

クリーナー等は良いのですが、薬剤使用ができる物も欲しいのでまたお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする