セキスイ広口バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45994735 品番
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

汚れにくく、持ちやすい凸凹のない取っ手。(パイプ状)です。

容量(L)4 材質ポリエチレン 形状丸形 直径(Φmm)235 高さ(mm)160 外径(Φmm)250 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする