高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の シダホウキ
座敷ほうき手編短柄楓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994805
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
幅W×全長(mm)
330×800
材質
草/ほうき草、柄/竹
質量(g)
約300
幅W(mm)
330
繰り返し・詰め替え
対応