高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の シダホウキ
座敷ほうき短柄カバーさくら2
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994814
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 短柄
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
幅W×全長(mm)
330×800
材質
草/ほうき草、柄/竹
質量(g)
約320
幅W(mm)
330
繰り返し・詰め替え
対応