ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの 軸付ダイヤモンド砥石
WM電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45997858
品番
WM3D0.6-03G270
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材
鉄、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
3
全長(cm)
4
粒度
270
首長(mm)
5