ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 手研磨
ウォーターミルズの ヤスリ
ウォーターミルズの ダイヤモンドヤスリ
WMダイヤモントミニやすり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45998576
品番
WMMF8608270
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材
鉄、セラミックス、ガラス
粒度
270
形状
半丸
刃長(mm)
40
全長(cm)
14
寸法(Φmm)
握り部:3
サイズ(mm)
4.3×1.8