ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 手研磨
ウォーターミルズの ヤスリ
ウォーターミルズの ダイヤモンドヤスリ
WMダイヤモンドニードルやすり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45998969
品番
WMNF2102T170
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材
鉄、セラミックス、ガラス
粒度
170
形状
バレッテ
刃長(mm)
70
全長(cm)
14
寸法(Φmm)
握り部:3
サイズ(mm)
5.0×1.7