バーテック
ロジス ジグザグカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
全長(mm)
26.5
24.4
32.1
32
25
26.5
24.5
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46000096
品番
B7518K4
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
26.5
穴径(Φmm)
35
セットスクリュー(M)
M6(2x120°)
台の直径(Φmm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ジグザグカラーは両端に留め具として2個必要です