曜日別特売

ロジス ジグザグカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
全長(mm)
内容量1個注文コード46000114品番B7518P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具

材質PP 白長さ(mm)100穴径(Φmm)35毛丈(mm)27.5外径(Φmm)130行数(円周)36台の直径(Φmm)75線径(mm)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ジグザグカラーは両端に留め具として2個必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする