※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの ハンディタイプ
バーカット フレックスシステム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
タイプ
MFM
材質
PP 黒 0.2
注文コード
46000281
品番
BF10-MFM-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・材質
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
用途
あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
材質
PP 黒 0.2
形状
M形
タイプ
MFM
長さ(m)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。