バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの ハンディタイプ
バーカット フレックスシステム
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
タイプ
HL
材質
PP 黒0.3
注文コード
46000525
品番
BF15-HL-5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
長さ・タイプ・材質
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
用途
あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
材質
PP 黒0.3
形状
H形
タイプ
HL
長さ(m)
5
毛丈(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。