BF8-HMY-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46001024 BF8-HMY-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46001024 BF8-HMY-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46001024 BF8-HMY-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46001024 BF8-HMY-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46001024

バーカット フレックスシステム

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)25 タイプHM 材質PP 黄 0.2 注文コード46001024 品番BF8-HMY-25M
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は長さ・タイプ・材質など107種類から選べます 他の種類を見る
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。 材質PP 黄 0.2 形状H形 タイプHM 長さ(m)25 毛丈(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46000507
2022-06-06
用途:
機械装置のゴミ等の侵入防止用部材として

想定よりもゴム部が柔らかく、柔軟性があって使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする