BS10S-200 バーシール ブラシ バーテック 46001234

※風・ガス・臭気などの遮断に

BS10S-200 バーシール ブラシ バーテック 46001234
BS10S-200 バーシール ブラシ バーテック 46001234
BS10S-200 バーシール ブラシ バーテック 46001234
BS10S-200 バーシール ブラシ バーテック 46001234

バーシール ブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個全高(mm)110長さL(mm)200注文コード46001234品番BS10S-200
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法A(mm)140寸法B(mm)-長さL(mm)200タイプBS10S型全高(mm)110毛丈(mm)60穴数2ブラシPP 白 0.5Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46001322
2016-06-21
用途: 粉塵のシャットアウト

ものはしっかりしていて、毛も適度に堅いのでとてもいいですが、もう少し安価だと嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする