※風・ガス・臭気などの遮断に
バーテック
バーシール ブラシ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
全高(mm)
50
長さL(mm)
500
注文コード
46001392
品番
BS6S-500
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全高・長さL
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
220
長さL(mm)
500
タイプ
BS6S型
全高(mm)
50
毛丈(mm)
25
穴数
3
ブラシ
PP 白 0.2Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。