画像準備中

セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 46001656 品番 064300-025010
参考基準価格(税別)¥17,810 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。

フィルター穴径(μm)0.10 空隙率(%)65 質量(mg)6.3(cm2) 直径(Φmm)25 厚さ(μm)110 流量(mL/min)水:2.5(cm2) 空気流量(L/min)0.67(cm2) バブルポイント(MPa)≧0.24 タイプセルロース混合エステル
注意
※水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。
※空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。
※バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。
※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする