導電性シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 寸法(Φ×mm)5×9 注文コード46002119 品番080040-010509
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。

材質導電性シリコン 硬さ66 寸法(Φ×mm)5×9 比重1.14(at 23℃) 引張強度(MPa)6.5 チューブ長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アスベストサンプリング機器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/131/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする