デジタル照度計 CANA-0010S型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46002487 品番080240-00101
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0〜39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。

精度本体表示値:0〜39,999Lx、IES表示値:0〜10,000Lx 質量(g)約100(乾電池含む) 電源単4乾電池 2本 型式CANA-0010S 規格JIS C 1609-1 A級 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29 保存温度範囲(℃)-10〜40 アズワン品番64-3880-78 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
注意
※IES-3000型以前のモデルには使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする