NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
プチ宅 防滴型用幅木
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46003083
品番
KS-TLP280LB-SH100
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
前入前出
材質
本体:ステンレス(SUS304)t=0.7mm
質量(kg)
2.4
色
ステンレスヘアーライン
タイプ
防滴
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×280×390
注意
※宅配ボックスは別売りです。
※幅木には宅配ボックスと連結するためのねじを付属しております(M5×8トラス小ネジ4本)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません