※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46003853 品番DOV-25BT-TS
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。
付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
【温度による制御の条件設定】
(1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。
(2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。

質量(g)
バルブ部 約 175 g
制御部 約 150 g ( 電池含まず )
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 センサーTSB-1351 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0〜50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番62-2978-10 防水性防滴仕様 流動水量1〜100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1〜0.7(1〜7kgf/cm2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46003853
2024-02-02
用途:
ハウス灌水
稲垣農園 様 (農・林・水産業)

価格の割に品質が高い。必要な機能が充分で、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
46003853
2020-01-27
用途:
畑の潅水
農・林・水産業

使ったら良さが分る一品です。シンプルがとてもいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする