曜日別特売
PL-550-1AG ピボテッドバケット(耐熱用) 大日ハンソー 46005583

 

PL-550-1AG ピボテッドバケット(耐熱用) 大日ハンソー 46005583
PL-550-1AG ピボテッドバケット(耐熱用) 大日ハンソー 46005583
PL-550-1AG ピボテッドバケット(耐熱用) 大日ハンソー 46005583
PL-550-1AG ピボテッドバケット(耐熱用) 大日ハンソー 46005583

ピボテッドバケット(耐熱用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個淡黄仕様耐熱注文コード46005583品番PL-550-1AG
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
淡黄仕様耐熱タイプ耐熱寸法H(mm)131寸法d(mm)10内容積(L)9寸法D2(mm)237寸法I(mm)26.5寸法h(mm)20寸法W1(mm)546寸法W2(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする