画像準備中

ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード46007823 品番G-50NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥435
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)38 取付座(mm)59×47 取付ピッチ(mm)46×35 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロン 形状自在 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)16 旋回半径R(mm)50 自重(g)170 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46007823 G-50NS 39560227 G-50NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558723
2022-06-08
用途:
移動カート
有限会社インマ仮設工業 様 (建設業・工事業)

ストッパー付きがホームセンターに無くて困ってました。良かったです。それに安かった。

対象商品:
39558723
2021-09-29
用途:
すのこに取付収納に使用
製造業

すのこに取付収納に使用しました。価格も安く、動作も良好で良い商品と思います。

対象商品:
39560227
2017-11-23
用途:
レジ台(店舗用)のキャスターとして
卸売・小売業

ナイロンなのでゴムのような強烈な臭いが全く無いのが大変良い。動きもスムーズでストッパーもしっかりしている。

対象商品:
39558723
2017-11-07
用途:
大理石テーブルを動かしやすくするために取り付け
医療・福祉・介護関連業

ストッパーで普段は動かないようにしようと思っていましたが、フローリング床ではストッパーを効かせていてもすべって動きます。

対象商品:
39560227
2016-12-08
用途:
台車
原商 様 (卸売・小売業)

重い機械を使用するときは、いつも主人にかいてもらい作業場所まで出してきていましたが、常時台車に乗せておき、使用するときはストッパーをかければ安全に作業でき、収納の時も簡単に移動でき、収納時にも安全のためにストッパーをかけておきます。
とっても重宝しております。

対象商品:
39558723
2019-10-08
用途:
部屋の模様替え

重くて動かしずらい家具や設備に取付たかった。
ナイロン車輪は、床にゴムに車輪のような黒い跡が付かないので具合がいい。

対象商品:
39558723
2017-07-20
用途:
台の移動用に底板へ使用

高温になるわけでも無く、それ程荷重が掛かるわけでもありませんが、ゴムキャスターの変形やゴミがくっつくのを懸念してこちらを購入しました。
まだ使い始めて間もないので耐久性などは不明ですが、価格重視でこちらの商品を選びました。

対象商品:
39558723
2013-07-05
用途:
ららぽーと豊洲、キッザニアの什器に取り付けました。

なめらかな動きで、絨毯に跡がつかないので、好評でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする