画像準備中

ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード46007832 品番G-50RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥455
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)59×47 取付ピッチ(mm)46×35 取付高(mm)65 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 形状自在 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)16 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)50 自重(g)195 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46007832 G-50RS 39560193 G-50RS ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 1個 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558714
2020-01-28
用途:
テーブル脚に使用
医療・福祉・介護関連業

安くてストッパーもしっかり効いて、なめらかに回転します。おすすめです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39560193
2020-04-13
用途:
工作作業

工作物の足に使用しています。安価で強度も十分です。

対象商品:
39558714
2018-10-24
用途:
部品棚の車輪として
製造業

動作もスムーズ、取付け穴寸法もカタログ記載のものと同じでした。価格も安価な部類のキャスターですが、全然問題ありません。概ね満足です。

対象商品:
39560202
2017-07-28
用途:
屋台の台
製造業

ストッパーも効きもよく満足です。車輪の回転も良好です。

対象商品:
39558714
2017-03-15
用途:
台車作成

安価で製品の質もよいくて満足です。再購入しました。

対象商品:
39560211
2015-10-14
用途:
交換用

古い機器のキャスターが壊れて困っていたのですが、全く同じ物が見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする