ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード46007902 品番G-75URS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,225
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)65 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)90 材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 取付座A×B(mm)55×42 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)21 取付ピッチA×B(mm)55×42 プレート寸法X×Y(mm)70×58 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)59 車輪径D(Φmm)75 自重(g)320 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46007902 G-75URS 39558757 G-75URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558705
2024-04-24
用途:
メンテナンスのために

バイクの整備でエンジンを降ろしたときの台車ように購入しました。
ロックも付いているし、スムーズに動くので満足しています

対象商品:
39558705
2022-08-28
用途:
作業台.作業カートのキャスターに
鉱業

ハンマーキャスターのウレタンキャスターを使うことが多いですが
このサイズ(取付高50o)の自在/ストッパー付きが無いようなので
こちらを購入してみました。問題なく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする