車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)250
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)140×140
取付高(mm)250
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
形状自在車S
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ベアリングダブルベアリング
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)250
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)156
車輪径D(Φmm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
自重(g)3620
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪