※ST-75RH,UHF1/2×25

ST-75NRB UNF1/2×25 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46010194 ST-75NRB UNF1/2×25 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46010194 ST-75NRB UNF1/2×25 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46010194 ST-75NRB UNF1/2×25 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46010194

ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2×20山 車輪径(Φmm)75 ストッパーなし 注文コード46010194 品番ST-75NRB UNF1/2×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど187種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)97 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ベアリングダブルベアリング ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)405 キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする