ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.0
車輪径(Φmm)
75
軸長(mm)
40
注文コード
46010352
品番
ST-75NU(H104) M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径・軸長
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
104
材質(車輪)
-
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
車輪
ナイロンホイルウレタン車
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
26
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46010352
ST-75NU(H104) M16×40
02543484
ST-75NU(H104)、M16×40
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。