車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)120
取付座(mm)64×64
取付ピッチ(mm)50×50
取付高(mm)68
材質(車輪)強化ナイロン
形状自在
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
自重(g)330
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪