SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46010772 品番 SUS-HG-75PBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)250 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)フェノール(B入) 形状自在 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)96 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 自重(g)995 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする