※使用例
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
固定キャスター ナイロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46011007
品番
SGR-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
122
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
車輪
ナイロン車
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター