※使用例

SGR-75N 固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター 46011016 SGR-75N 固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター 46011016

固定キャスター ナイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46011016 品番SGR-75N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪ナイロン車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする