ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
固定キャスター ナイロン
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46011025
品番
SUS-SK-100NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
110×75
取付ピッチ(mm)
110×75
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
110×75
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×50(80×45)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.03MB)