SGR-75NR 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011095 SGR-75NR 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011095 SGR-75NR 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011095

固定キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード46011095 品番SGR-75NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪ナイロンホイルゴム車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする