自在キャスター ウレタンストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード46011691 品番LTF-65URS Φ18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は車輪径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)35 取付高(mm)A=85、B=87 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 車輪ナイロンホイルウレタン車 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)23 旋回半径R(mm)57 パイプ径d(Φmm)18 キャスタータイプ差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46011691 LTF-65URS Φ18 02539573 LTF-65URS Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする