自在キャスター ゴムストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46011917 品番LT-40RS M12×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 取付高(mm)59 車輪幅(mm)17 長さ(mm)14 金具仕上三価ユニクロ 車輪ゴム車 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)59 ねじTM12 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)50 車輪径D(Φmm)40 キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46011917 LT-40RS M12×14 02538496 LT-40RS M12×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46012014
2018-05-24
用途:
物の移動
医療・福祉・介護関連業

用途、サイズが特殊な物のため、最寄りのホームセンターでは在庫もなく、同一品が入手でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする