ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ゴムストッパー付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46011926
品番
LT-40RS UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
25
取付高(mm)
59
車輪幅(mm)
17
長さ(mm)
14
金具仕上
三価ユニクロ
車輪
ゴム車
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
59
ねじT
UNF1/2
偏芯E(mm)
21
旋回半径R(mm)
50
車輪径D(Φmm)
40
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46011926
LT-40RS UNF1/2×14
02538505
LT-40RS UNF1/2×14
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
359
税込
¥
395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です