ユーエイキャスター
自在キャスター ゴムストッパー付
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46011987
品番
LTF-40RS Φ22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
取付高(mm)
A=59、B=60
材質(車輪)
ゴム車
車輪幅(mm)
17
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
A=59、B=60
軸長L(mm)
38
偏芯E(mm)
21
旋回半径R(mm)
50
パイプ径d(Φmm)
22
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
関連資料:
(0.04MB)