ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ゴムストッパー付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46012005
品番
LTF-50RS Φ18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
A=68、B=70
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
車輪
ゴム車
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
A=68、B=70
軸長L(mm)
38
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
パイプ径d(Φmm)
18
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46012005
LTF-50RS Φ18
02539336
LTF-50RS Φ18
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です