自在キャスター ゴムストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46012014 品番LTF-50RS Φ22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付高(mm)A=68、B=70 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 車輪ゴム車 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)A=68、B=70 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプ差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46012014 LTF-50RS Φ22 02539354 LTF-50RS Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46012014
2018-05-24
用途:
物の移動
医療・福祉・介護関連業

用途、サイズが特殊な物のため、最寄りのホームセンターでは在庫もなく、同一品が入手でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする